Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32008 Serie: E262K108S1N00H1 Messing/NBR Durchgang: 2.4mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12451912
  • Hersteller:E262K108S1N00H1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

129,20 €/ Stückexkl. MwSt

153,75 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ASCO
Serie
262K
Typ
32008
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Durchgang
2.4 mm
KVS-Wert
0.18 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
238613-006
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
8.5 W (hot) - 11.6 W (cold)
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -25 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 55 °C
DN
DN10
Typ
E262K108-
Maß
1/4"
A
95 mm
B
50 mm
E
57 mm
H
96 mm
J
78 mm
K
22 mm
L
40 mm
Gewicht
0.6 kg