3.896,00 €/ Stückexkl. MwSt
4.636,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ASAHI |
Serie | 33 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PP-H |
Nennweite | DN150 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 160 mm |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Kegelform | Klappe |
Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |