Eriks
AS SCHNEIDER

AS SCHNEIDER Manometer Überdruckschutz Typ: 1318 Edelstahl 316Ti Außengewinde 1/2" NPT/Innengewinde 1/2" NPT

  • ERIKS:13553715
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahl Überdruckventil, schließt bei voreingestelltem Druck.
Zur Liste hinzufügen

195,76 €/ Stückexkl. MwSt

232,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
AS SCHNEIDER
Typ
1318
Ausführung
Manometer Überdruckschutz
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" NPT
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" NPT
Material
Edelstahl 316Ti
Werkstoffklasse des Materials
1.4571
Mit Überwurfgewinde
Nein
Einstellbereich
von 0.5 bis 2.5 bar
Max. Betriebsdruck
600 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 80 °C