Eriks
ANSELL

ANSELL Overall Alphatec 2300-132 Gelb XL

  • ERIKS:14487822
  • Hersteller:YY23T-00132-05
Image 1
  • Spezieller Schutz: Mit einer Barriere aus Polyethylen und einer Innenschicht aus Zweikomponenten-Vlies schützt der Chemikalienschutzanzug AlphaTec® 2300 PLUS Stitched & Taped - Modell 132 vor verschiedenen anorganischen Chemikalien* (einschließlich Säuren und Basen) und bleibt dabei langlebig, leicht und flexibel.
  • Erhöhte Sichtbarkeit: Seine gelbe Farbe sorgt dafür, dass er gut sichtbar bleibt, für spürbaren persönlichen Schutz und verbesserte Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Verbesserte Funktionen: Dieser AlphaTec®-Schutzanzug verfügt außerdem über eine Daumenschlaufe, eine Kapuze mit Atemschutzmaske und eine sichere Reißverschlussklappe mit selbstklebendem Bandverschluss sowie überklebte Innennähte für zusätzliche Stabilität.
  • Zertifizierte antistatische Eigenschaften: Es wurde gemäß der antistatischen Norm EN 1149-5 getestet.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 45Mindestbestellmenge: 45

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL