34,83 €/ Paarexkl. MwSt
41,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ANSELL |
Serie | RINGERS® |
Typ | R161 |
Serie | RINGERS® |
Typ | R161 |
Handschuhgröße | 13 |
Farbe | Rot |
Beschichtungsfarbe | Rot |
Stulpe | Verstellbar |
Latexfrei | Ja |
Touchscreen-kompatibel | Ja |
EN 388:2016 | 2121XP |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI/ISEA 138-1, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003 |