Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe RINGERS R074 Größe 8

  • ERIKS:14544214
  • Hersteller:074-08
Image 1
  • Der Ringers 074 R-Chem Impact ist ein Handschuh mit einer kurzen Stulpe, der
    Wasserdichtigkeit und Chemikalienfestigkeit mit einem Stoß- und Schnittschutz kombiniert.
  • Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; patentierte TPR-Konstruktion. für eine herausragende
    Fingerbeweglichkeit und einen ausgezeichneten Tragekomfort.
  • Die texturierte Innenhand erhöht die Griffsicherheit dieses gemäß EN 374-1 AJKLMO zertifizierten Handschuhs.
  • Der Handschuh erzielt bei einer Außenbelastung von 100°C die Leistungsstufe 1 nach
    dem Testverfahren der EN 407 b.
Zur Liste hinzufügen

52,38 €/ Paarexkl. MwSt

62,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
RINGERS®
Typ
R074
Serie
RINGERS®
Typ
R074
Handschuhgröße
8
Farbe
Rot
Beschichtungsmaterial
PVC
Beschichtungsfarbe
Rot
Länge
350 mm
Stulpe
Kurze Stulpe
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
EN 388:2016
4X41CP
EN ISO 374-1:2016
AJKLMO
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009