Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe RINGERS R068 Größe 11

  • ERIKS:14544247
  • Hersteller:068-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mittlerer R-Flex-Stoßschutz und Nitril-Halbbeschichtung
Zur Liste hinzufügen

41,03 €/ Paarexkl. MwSt

48,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
RINGERS®
Typ
R068
Serie
RINGERS®
Typ
R068
Handschuhgröße
11
Träger-Material
HPPE
Farbe
Rot/Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsfarbe
Rot
Strickstärke
13
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Touchscreen-kompatibel
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4X44FP
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI/ISEA 138-2, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category II