Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe Ringers R-065 9

  • ERIKS:14116156
  • Hersteller:R065-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mittlerer R-Flex-Stoßschutz und Nitril-Halbbeschichtung
Zur Liste hinzufügen

32,85 €/ Paarexkl. MwSt

39,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
RINGERS®
Typ
R065
Serie
RINGERS®
Typ
R065
Handschuhgröße
9
Träger-Material
HPPE
Farbe
Rot/Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsfarbe
Rot
Strickstärke
13
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4X43DP
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI Cut A4, ANSI ABR 4, ANSI/ISEA 105-2016, ANSI/ISEA 138-2, ANSI/ISEA 105-2016 PUN 5, Category III