

10,96 €/ Stückexkl. MwSt
13,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 72-400 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 72-400 |
Handschuhgröße | 9 |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Strickstärke | 10 |
Länge | 260 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3X4XF |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A5, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant |