15,26 €/ Paarexkl. MwSt
18,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-561 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-561 |
Handschuhgröße | 12 |
Farbe | Grau/Dunkelblau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 15 |
Länge | 210 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Lebensmittelkontakt | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X42C |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, ANSI Cut A3, ANSI ABR 4, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Contact, OEKO-TEX® Centexbel, Category II |