99,42 €/ Paarexkl. MwSt
118,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 1 |
Typ | RIG114B |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 1 |
Typ | RIG114B |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Naturlatex-Kautschuk |
Farbe | Schwarz |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Länge | 360 mm |
Stulpe | Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante |
Latexfrei | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Zulassungen | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, ASTM F2675:2021, ARC Rating of APC 2, ASTM D120, REACH Compliant |