66,70 €/ Paarexkl. MwSt
79,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 0 |
Typ | RIG011Y |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 0 |
Typ | RIG011Y |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Naturlatex-Kautschuk |
Farbe | Gelb |
Beschichtungsfarbe | Gelb |
Länge | 280 mm |
Stulpe | Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante |
Latexfrei | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Zulassungen | PPE category ELECTRICAL, CE Number, Category III, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, EN388:2016, REACH Compliant |