Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1 RIG114Y Größe 8

  • ERIKS:14241860
  • Hersteller:RIG114Y -08
Image 1
  • Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt.



  • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.



  • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.



  • Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.



  • Zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).



  • Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 7.500 V
Zur Liste hinzufügen

99,42 €/ Paarexkl. MwSt

118,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1
Typ
RIG114Y
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1
Typ
RIG114Y
Handschuhgröße
8
Material
Naturlatex-Kautschuk
Farbe
Gelb
Beschichtungsfarbe
Gelb
Länge
360 mm
Stulpe
Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Latexfrei
Nein
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Zulassungen
CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN388:2016, ARC Rating of APC 2, ASTM D120, REACH Compliant