Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0 RIG011B Größe 8

  • ERIKS:14241840
  • Hersteller:RIG011B -08
Image 1
  • Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt.



  • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.



  • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.



  • Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.



  • Zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).



  • Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 1.000 V
Zur Liste hinzufügen

66,70 €/ Paarexkl. MwSt

79,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0
Typ
RIG011B
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0
Typ
RIG011B
Handschuhgröße
8
Material
Naturlatex-Kautschuk
Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
280 mm
Stulpe
Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Latexfrei
Nein
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, Category III, PPE category ELECTRICAL, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM D120, EN388:2016, ASTM F2675:2021, Arc Rating of APC 1, REACH Compliant