Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 93-868 Microflex Größe 6.5-7

  • ERIKS:14083075
  • Hersteller:93-868-6,5-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Zwei Schutzschichten durch eine doppellagige, zweifarbige Konstruktion
  • Für den Schutz vor gefährlichen Chemikalien getestet
  • Erhöhter Barriereschutz (AQL-Wert 0,65)
  • Antihafteigenschaften für ein verklebungsfreies Arbeiten mit Klebebändern
  • Nicht schäumend für einen zuverlässigen Nassgriff bei Komponenten und Werkzeugen
Zur Liste hinzufügen

39,67 €/ Paketexkl. MwSt

47,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
MICROFLEX® LifeStar EC™
Typ
93-868
Serie
MICROFLEX® LifeStar EC™
Typ
93-868
Handschuhgröße
S
Farbe
Weiß/Blau
Dicke
0.15 mm
Fingerdicke
0.22
Manschetten-Dicke
0.11
Länge
280 mm
Stulpe
Rollrand
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Innenhandschuh-Oberfläche
Powder-Free, Chlorinated
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingers
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
Kategorie III
Ja
EN ISO 374-1:2016
J K P T
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Zulassungen
ASTM D6319, Category III, CE 0493, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 455 1-4, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:20
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)