3,24 €/ Paarexkl. MwSt
3,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ANSELL |
Serie | TouchNTuff® |
Typ | 93-700 |
Serie | TouchNTuff® |
Typ | 93-700 |
Handschuhgröße | S |
Farbe | Grün |
Dicke | 0.13 mm |
Fingerdicke | 0.16 |
Manschetten-Dicke | 0.08 |
Länge | 300 mm |
Stulpe | Rollrand |
Steril | Ja |
Gepudert | Nein |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Innenhandschuh-Oberfläche | Powder-Free, Chlorinated |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Textured Fingers |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 1.5 |
Kategorie III | Ja |
EN ISO 374-1:2016 | JKPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Zulassungen | ASTM D6978, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 13485, ISO 1400 |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Mercaptobenzothiozole (ZMBT), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |