




34,29 €/ Paketexkl. MwSt
40,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ANSELL |
Serie | TouchNTuff® |
Typ | 93-163 |
Serie | TouchNTuff® |
Typ | 93-163 |
Handschuhgröße | 8.5-9 |
Farbe | Blau |
Dicke | 0.17 mm |
Fingerdicke | 0.2 |
Manschetten-Dicke | 0.10 |
Länge | 355 mm |
Stulpe | Rollrand |
Steril | Nein |
Gepudert | Nein |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Innenhandschuh-Oberfläche | Chlorinated, Powder-Free, Silicone Free |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Fully Textured |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 1.5 |
Kategorie III | Ja |
EN ISO 374-1:2016 | J K T |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Zulassungen | ASTM D412, ASTM D6319, ASTM D6124, Category III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Conta |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC) |