Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 87-063 AlphaTec Größe 9.5

  • ERIKS:14076024
  • Hersteller:87-063-095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Handschuh aus Naturgummilatex mit Innenfutter aus reinem Baumwollvelour für einen höheren Tragekomfort.
  • Lange Stulpe und starke Schutzschicht (0,75mm) für einen zusätzlichen Schutz.
  • Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit:
  • Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.
  • Strukturierte Innenhand und Finger für einen exzellenten Nass- und Trockengriff.
  • Gute Abriebfestigkeit.
  • Robust, flexibel, sehr komfortabel.
Zur Liste hinzufügen

4,11 €/ Paarexkl. MwSt

4,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
87-063
Serie
AlphaTec®
Typ
87-063
Handschuhgröße
9.5
Träger-Material
Baumwollbeflockung
Farbe
Gelb
Beschichtungsfarbe
Gelb
Länge
320 mm
Stulpe
Rollrand
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Lebensmittelkontakt
Ja
EN 388:2016
3110A
EN ISO 374-1:2016
AKLNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole, Parabens, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc Diethyldithiocarbamate