




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ANSELL |
Serie | Hyd-Tuf® |
Typ | 52-590 |
Serie | Hyd-Tuf® |
Typ | 52-590 |
Typ | Kälteschutz |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Baumwolljersey |
Träger-Material | Baumwolle |
Farbe | Braun/Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Braun |
Länge | 295 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3222B |
EN 511:2006 | 110 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 511:2006, EN 511:2006, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |