Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 52-547 ActivArmr Größe 9

  • ERIKS:23306625
  • Hersteller:52-547-090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL HYD-TUF® 52-547

- Ersetzt die klassischen Leder Allzweck-Handschuh in Medium-Duty-Anwendungen. Flexibler, bequemer, weit mehr strapazierfähig.- Flüssig-Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz.- Jersey Baumwollfutter mit Palmen imprägniert Nitril.- Sicherheits-Mansche
Zur Liste hinzufügen

6,70 €/ Paarexkl. MwSt

7,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

175 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
Hyd-Tuf®
Typ
52-547
Serie
Hyd-Tuf®
Typ
52-547
Typ
Wasserdicht
Handschuhgröße
9
Material
Baumwolle
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Braun/Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
Nitril, imprägniert
Beschichtungsfarbe
Braun
Länge
280 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide, Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate