6,34 €/ Paarexkl. MwSt
7,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
288 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ANSELL |
Serie | EDGE® |
Typ | 48-701 |
Serie | EDGE® |
Typ | 48-701 |
Handschuhgröße | 9 |
Material | HPPE, Spandex, Polyester |
Farbe | Schwarz / Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 13 |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |