Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 47-402 Hylite Größe 9

  • ERIKS:23306619
  • Hersteller:47-402-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
47-400 Hylite® Nitrilbeschichtung mit Interlock-Strickfutter aus Baumwolle. Vollbeschichtung. Strickbund. Länge 270 mm. Blau.
Zur Liste hinzufügen

4,70 €/ Paarexkl. MwSt

5,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
Hylite®
Typ
47-402
Serie
Hylite®
Typ
47-402
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
9
Material
Interlock Baumwolle
Farbe
Blau / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
265 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant