Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 27-602 ActivArmr Hycron Größe 9

  • ERIKS:23306516
  • Hersteller:27-602-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe
  •     Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien.
  •     Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle.
  •     Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung.
  •     Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Zur Liste hinzufügen

4,55 €/ Paarexkl. MwSt

5,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
Hycron®
Typ
27-602
Serie
Hycron®
Typ
27-602
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
9
Material
Baumwolle/Nitril
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Blau / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Nitril, Vollbeschichtung
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
246 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant