Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 10

  • ERIKS:23306450
  • Hersteller:11-601-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11-575 HyFlex® Getauchte Synthetikbeschichtung auf nahtlosem Trägergewebe. PU-Beschichtung mit Nylonfutter. Innenhandbeschichtung. Strickbund. Länge 210-260 mm. Grau/Schwarz.
Zur Liste hinzufügen

3,40 €/ Paarexkl. MwSt

4,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-601
Serie
HyFlex®
Typ
11-601
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
10
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Schwarz / Grau
Träger-Farbe
Schwarz / Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
15
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins