Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-531 HyFlex Größe 10

  • ERIKS:13146353
  • Hersteller:11-531-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3



  • Der 11-531 bietet die ultimative Kombination aus Schutz und Leistung. Er verfügt über ein ultraleichtes Innenfutter mit INTERCEPT TECHNOLOGY® Garnen, das zuverlässigen Schnittschutz bietet



  • Der Innenschuh verfügt außerdem über die ZONZ™ Comfort Fit Technology für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit. Die Tauchbeschichtung der Handfläche und die FORTIX™ Technologieformulierung bieten verbesserte Abriebfestigkeit und Griffigkeit



  • Die Bereitstellung aller vier fortschrittlichen Leistungstechnologien, einschließlich der Schnittleistung, in einem komfortablen, flexiblen und ultraleichten Modell ist für Arbeiter ein entscheidender Fortschritt.






Zur Liste hinzufügen

11,17 €/ Paarexkl. MwSt

13,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-531
Serie
HyFlex®
Typ
11-531
Handschuhgröße
10
Material
Glasfaser, Nylon, HPPE, Spandex
Farbe
Anthrazit / Schwarz
Träger-Farbe
Anthrazit
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
18
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
Lebensmittelkontakt
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4X42B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Category II, REACH Compliant