Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-423 HyFlex Größe 10

  • ERIKS:12676034
  • Hersteller:11-423-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
  • Innenhand beschichtet.
  • Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
  • Silikon- und DMF-frei.
  • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
  • Hitzebeständigkeit bis 100° C.
  • Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Zur Liste hinzufügen

12,29 €/ Paarexkl. MwSt

14,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

168 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-423
Serie
HyFlex®
Typ
11-423
Typ
Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge)
Handschuhgröße
10
Material
Techcor®
Farbe
Warngelb / Grau
Träger-Farbe
Warngelb
Beschichtungsmaterial
Nitril/PU
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
13
Länge
225 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4X32B
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate