Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuh AccuTech® 91-225 Reinraum - Latex - Steril - Größe 9

  • ERIKS:14082953
  • Hersteller:91-225-9
Image 1
  • Erhöhter Komfort und Geschicklichkeit: Das handgerechte, ergonomische Design der sterilen Einweghandschuhe AccuTech® 91-225 vereint Komfort und Fingerfertigkeit
  • Garantierte Sauberkeit: Diese sterilen Latexhandschuhe sind auch für Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5)/Grad A geeignet.
  • Optimierte Dicke: Dank ihrer idealen Dicke bieten diese Einweg-Latexhandschuhe eine hervorragende Kombination aus Handschutz und Tastgefühl.
  • Geringer Proteingehalt: Darüber hinaus sind sie mit der PEARL™-Technologie zur Allergenreduzierung ausgestattet, die den Proteingehalt in den Handschuhen während des Herstellungsprozesses minimiert.
  • Empfohlen für
  • Befüllen und Etikettieren unter aseptischen Bedingungen
  • Mischen, Zubereiten von Feststoffen und/oder Flüssigkeiten
  • Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
  • Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
Zur Liste hinzufügen

3,19 €/ Paarexkl. MwSt

3,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ANSELL
Handschuhgröße
9
Material
Naturkautschuklatex
Farbe
Natur
Dicke
0.23 mm
Länge
300 mm
Silikonfrei
Nein