Eriks
AMF

AMF Sechskantmutter DIN6331 M16 geschmiedet

  • ERIKS:12742993
  • Hersteller:82149
Image 1
Präzisions-Sechskantmutter mit Bund

Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.

Zur Liste hinzufügen

2,14 €/ Stückexkl. MwSt

2,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
AMF
Gewindemaß metrisch
16
Material
Stahl
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)
Gewindeform
Metrisch
Höhe
24 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
6331