

96,56 €/ Stückexkl. MwSt
114,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ALFRA |
Durchmesser | 39 mm |
Schneidenlänge | 50 mm |
Aufnahmesystem | Weldon |
Typ | Kernbohrer |
Material | HSS |