

39,34 €/ Stückexkl. MwSt
46,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ALFRA |
Durchmesser | 19 mm |
Schneidenlänge | 25 mm |
Aufnahmesystem | Weldon |
Typ | Kernbohrer |
Material | HSS-co |