Eriks
3M

3M Spatule Dynatron™ jaune, pack de 3, 0358

  • ERIKS:14797071
Image 1
Mit dem Dynatron™ Gelben Spachtel können Sie Spachtelmassen, Feinspachtelmassen und Glasuren bei Fahrzeugreparaturen gleichmäßig verteilen. Der Spachtel glättet Karosseriereparaturmaterialien so, dass sie bündig mit dem Reparaturbereich abschließen.Mit den Dynatron™ Gelben Spachteln können Sie bei Spachtelmassen, Feinspachtelmassen und Glasuren die gewünschte Glätte erreichen. Unsere Dynatron™ Gelben Spachtel bestehen aus festem Kunststoff mit einer speziellen, flexiblen Kante, die das präzise Auftragen von Spachtelmassen, Feinspachtelmassen und Glasuren erleichtert. Die Festigkeit des Spachtels ermöglicht ein gleichmäßiges Auftragen der Spachtelmasse auf die Karosserie, während die flexible Kante die Feinarbeit übernimmt, um die Spachtelmasse bündig mit der Reparaturstelle zu glätten. Diese langlebigen Spachtel halten den Anforderungen stand, wie sie in professionellen Lackierwerkstätten üblich sind. Die Spachtel lassen sich zudem leicht reinigen und später erneut verwenden. Lassen Sie die Spachtelmasse einfach trocknen oder wischen Sie sie ab, solange das Material noch nass ist. Die ausgehärtete Spachtelmasse lässt sich leicht vom Spachtel ablösen, sodass er bei Ihrem nächsten Karosseriereparaturprojekt wieder einsatzbereit ist.
Zur Liste hinzufügen

3,66 €/ Stückexkl. MwSt

4,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M