Eriks
3M

3M Solus™ 1000 Schutzbrille, blau/schwarze Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, Schaumrahmen und Kopfband

  • ERIKS:13206828
  • Hersteller:7100080184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Solus™ Schutzbrillen Serie 1000 verfügen über eine starke Polycarbonatscheibe in einem schlanken, eleganten Rahmen. Unsere Schutzbrillen verfügen über eine 3M™ Scotchgard™ Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung und können mit verschiedenen Kopfbügeln und Dichtungen konfiguriert werden. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.
Schützen Sie mit der 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000 Ihre Augen, ohne Abstriche bei Aussehen, Tragekomfort oder Sichtfeld machen zu müssen. Unsere leichte, Schutzbrille mit schlankem, modernem Rahmen mit farblich akzentuierten, weichen Bügeln für stilvollen Look. Der weiche Nasensteg und die gepolsterten Bügel sorgen für zusätzlichen Tragekomfort. Die robuste Polycarbonatscheibe ist stoßfest und verfügt über eine 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, deren hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften selbst nach mehrmaligem Waschen länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen wirksam sind.
Schützen Sie mit der 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000 Ihre Augen, ohne Abstriche bei Aussehen, Tragekomfort oder Sichtfeld machen zu müssen. Unsere leichte, Schutzbrille mit schlankem, modernem Rahmen mit farblich akzentuierten, weichen Bügeln für stilvollen Look. Der weiche Nasensteg und die gepolsterten Bügel sorgen für zusätzlichen Tragekomfort. Die robuste Polycarbonatscheibe ist stoßfest und verfügt über eine 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, deren hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften selbst nach mehrmaligem Waschen länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen wirksam sind.
Zur Liste hinzufügen

25,06 €/ Stückexkl. MwSt

29,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe der Rahmenspitze
Blau / Schwarz
Farbe Gläser
Farblos
Material Rahmen
Polycarbonat