Eriks
3M

3M SecureFit™ 400 Schutzbrille, schwarz/grüne Bügel, Antikratz-Beschichtung, verspiegelte Scheibe für innen/außen, SF410AS-EU

  • ERIKS:14496746
  • Hersteller:7100078988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 sind leicht, mit randlosen Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breiten, flexiblen Bügeln und weichen, verstellbaren Nasenstegen.
Die 3M™ SF 400 SecureFit™ Serie ist eine Erweiterung der erfolgreichen SecureFit Reihe. Die 3M™ SF 400 SecureFit™ Schutzbrillen bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie aus-gestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten darüber hinaus noch mehr Komfort.
Die 3M™ SF 400 SecureFit™ Serie ist eine Erweiterung der erfolgreichen SecureFit Reihe. Die 3M™ SF 400 SecureFit™ Schutzbrillen bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie aus-gestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten darüber hinaus noch mehr Komfort.
Zur Liste hinzufügen

11,82 €/ Stückexkl. MwSt

14,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Serie
SecureFit™ 400
Typ
SF410AS
Typ
SF410AS
Beschichtung
Kratzfest
Farbe
Schwarz
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz / Grün
Farbe Gläser
Innen/Außen
Norm
EN 166
Zulassungen
CE Approved, EN 166:2001
Sonstige Bezeichnung
5-1.7 3M 1 FT