Eriks
3M

3M Scotchcast™ 40-B, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Größe B, 200 ml

  • ERIKS:13296547
  • Hersteller:7000035346
Image 1
3M™ Scotchcast™ Gießharz 40 ist ein zweikomponentiges Polyurethanharz für allgemeine Anwendungen, das bei Raumtemperatur aushärtet. Es wird in einem zweikomponentigen Kunststoffbeutel im richtigen stöchiometrischen Verhältnis durch Aufreißen einer Trennnaht geliefert.

3M™ Scotchcast™ Gießharz 40 eignet sich als elektrische Isolierung und mechanischem Schutz von elektrischen Verbindungen für den Einsatz bis 1 kV. Das wasserabweisende Polyurethanharz erfüllt die Anforderungen gemäß CENELEC HD631.1 S2 und ist mit der EU-Richtlinie 2011/65/EC (RoHS) sowie mit der EU-Richtlinie 1907/2007/EG (REACH) konform. Es gewährleistet den höchsten Grad an elektrischer Isolierung für die professionelle Anwendung. Schnelle und saubere Anwendung dank dem neuen 3M patentierten integriertem Vergussstutzen im Harzbeutel. Beutelöffner wird mitgeliefert.
Zur Liste hinzufügen

35,50 €/ Stückexkl. MwSt

42,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M