Eriks
3M

3M Scotch® Farblinienband 218, Grün, 12 mm x 55 m, 0.127 mm

  • ERIKS:23580833
  • Hersteller:7000048458
Image 1
Matt-grünes Klebeband für Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien, auch auf sphärisch ausgeformten Oberflächen. Auch für Ofentrocknung bis ca. +90 °C (1 Std.).
Schmale, widerstandsfähige Schutzfolien. Wird vor dem Freihandschneiden (z.B. für Zweifarb-Folierungen) entlang der Schnittlinie auf den Fahrzeuglack appliziert (unter die Farbfolien). Kann nach dem Schneiden leicht unter den Folien herausgezogen werden.
Zur Liste hinzufügen

26,36 €/ Stückexkl. MwSt

31,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Serie
Scotch® 218
Serie
Scotch® 218
Breite
12 mm
Länge
55 m
Farbe
Grün