Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, rot, 75 mm x 35 mm, A CRS

  • ERIKS:23579419
Image 1
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, bestehend aus dem "Clean and Finish" Faservliesmaterial, ist flexibel, vielseitig einsetzbar und erzielt gleichmäßige Arbeitsergebnisse. Diese Bürste ist mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet und zum Einsatz auf Geradeschleifern oder biegsamen Wellen geeignet.
Polieren, Mattieren von Oberflächen, angleichen eines Strichbilds beispielsweise nach der Schweißnahtbearbeitung
Zur Liste hinzufügen

25,07 €/ Stückexkl. MwSt

29,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M