Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Vliesscheibe GB-DH, blau, 178 mm x 22 mm, A CRS SD

  • ERIKS:12469057
  • Hersteller:7000046248
Image 1
Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe GB-DH ist eine aggressive und kantenstabile Variante mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage. Die Kombination aus Keramikschleifkorn und Faservlis ermöglicht ein leichtes Schleifen und Angleichen in Verbindung mit einem gratfreien Oberflächenfinish. Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte sowie gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten sind problemlos möglich. Trotz Abtrag ist kein Unterschleifen der Oberfläche möglich. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe und reduziert dadurch Vibrationen um bis zu 50 %. Das System ist die etablierte Profilösung zur Oberflächenverbesserung auf allen Winkelschleifern.

Zwei Technologien vereint in einem Produkt. Die Verbindung von Faservliesmaterial und einem langlebigen Keramikkorn ermöglicht hohe Abtragsraten in Verbindung mit einem vergleichsweise feinen Finish. Im Gegensatz zu konventionellen Schleifmitteln ist hier ein Unterschleifen kaum möglich – Schweißnähte und -punkte abtragen ohne Unterschleifen mit sanftem Finish. Scotch-Brite™ Vliesscheiben GB-DH knüpfen ideal an Vorschliffe mit 3M™ Cubitron™ II Fiber- oder Fächerschleifscheiben an.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Durchmesser der Scheibe
177.8 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22.225 mm
Geeignet für
Rechtwinklige Winkelschleifer
Werkzeugaufnahme
Haken & Schlaufe
Material Träger
Vliesstoff
Aufsführungsform
Scheibe
Menge
25 Pack