Eriks
3M

3M Scotch® 70 Silikon-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Hellgrau, 25 mm x 9 m, 0,3 mm

  • ERIKS:12162285
  • Hersteller:7000006225
Image 1
Scotch® selbstverschweißendes Silikon-Kautschuk-Band 70 ist ein dickes, hochtemperaturbeständiges Klebeband mit Kriechstrom- und Lichtbogenfestigkeit aus selbstvulkanisierendem, anorganischem Silikonkautschuk.
Das Scotch® 70 selbstvulkanisierende Silikon-Elektroisolierband wird als Schutzumhüllung für den Abschluss von Hochspannungskabeln verwendet.
Zur Liste hinzufügen

59,83 €/ Stückexkl. MwSt

71,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Breite
25 mm
Länge
9 m
Dicke
0.3 mm
Material
Silikon
Klebstoff
Nicht klebend
Farbe
Grau