Eriks
3M

3M Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ GP-RL, 125 mm x 10 m, A VFN, 4/box

  • ERIKS:23579496
  • Hersteller:7100182227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Scotch-Brite™ General Purpose Vliesrolle GP-RL ist eine Allzweckrolle für Reinigungs-, Entgratungs- und Finishing-Anwendungen. Unsere Rolle lässt sich leicht in praktische Längen abreißen.
Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Allzweckrolle zum Reinigen, entfernen leichten Rosts, für die Oberflächenvorbereitung vor dem Farbauftrag, Polieren, Lackieren, Entgraten und Galvanisieren. Unsere Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Die Schleifmittel sind in Faservliesmatrix eingebunden. Durch die Kombination aus Schleifmittel und Vliesmaterial entsteht ein Schleif- und Poliersystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Nylonfasern ihre hohe Abtragsleistung behalten, weil sie sich nicht zusetzen. Unsere Rolle wird einfach auf die gewünschte Länge gezogen und die dreidimensionale, offene Struktur ermöglicht einen kontrollierten, wiederholbaren Abtrag und eine gleichmäßiges Finish.
Zur Liste hinzufügen

81,16 €/ Stückexkl. MwSt

96,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M