Eriks
3M

3M PELTOR™ FLX2 Kabel Motorola GP340, FLX2-32

  • ERIKS:14162920
  • Hersteller:7100193227
Image 1
Die 3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel unterstützen einfache und zuverlässige Verbindungen mit einem Sortiment für die meisten Anwendungen.
Zuverlässige Verbindung Ihres Headsets mit 3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel. Es sind Kabel für „Nur hören“, den Headset-Einsatz über PTT Adapter sowie für den direkten Anschluss an ein Funkgerät erhältlich. Das System ermöglicht mit einem breiten Spektrum von Lösungen eine individuelle Auswahl für die jeweiligen Anforderungen.
Zur Liste hinzufügen

97,57 €/ Stückexkl. MwSt

116,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M