Eriks
3M

3M PELTOR™ Clean Einweg-Hygieneschutz für Gehörschutz, 100 Pads pro Packung, HY100A

  • ERIKS:13500700
  • Hersteller:7100064410
Image 1
HY 100A Peltor Schweißabsorber, 100 Paar auf der Rolle zum Aufkleben auf alle Peltor Kapselgehörschützer
Die 3M™ PELTOR™ clean Schweißabsorber sind die hygienische Ergänzung für alle PELTOR™ Kapselgehörschützer. Die selbstklebenden Pads aus Baumwolle werden einfach auf die Kapselschalen aufgeklebt und nehmen Schweiß zuverlässig auf. Bei hohen Temperaturen sollten die Schweißabsorber nach jedem Arbeitstag ausgetauscht werden. Die Schweißabsorber sind in einer praktischen Spenderbox mit 100 Paar auf der Rolle erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

1,37 €/ Paarexkl. MwSt

1,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M