Eriks
3M

3M Industrie-Abdeckband für hohe Temperaturen 501E, Beige, 72 mm x 50 m, 0.150 mm

  • ERIKS:13023774
  • Hersteller:7100042982
Image 1
3M™ Industrie-Abdeckband für hohe Temperaturen 501E ist ein sandfarbenes Klebeband aus Krepppapier, das mit einem 0,150 mm dicken Kautschuk-Klebstoff beschichtet ist.
Entwickelt für kritische Abdeckaufgaben im Automobil- und Sonderfahrzeugbau sowie der Industrie, wo ausgezeichnete Haftung und Hochtemperaturbeständigkeit gefordert sind.
Entwickelt für kritische Abdeckaufgaben im Automobil- und Sonderfahrzeugbau sowie der Industrie, wo ausgezeichnete Haftung und Hochtemperaturbeständigkeit gefordert sind.
Zur Liste hinzufügen

18,36 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

21,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Breite
72 mm
Länge
50 m
Dicke
0.15 mm
Material
Krepp-Papier
Klebstoff
Gummi
Farbe
Beige