Eriks
3M

3M Heatshrink Cable End Cap SKE, 30/76, 30-61 mm

  • ERIKS:14284644
  • Hersteller:7000061594
Image 1
Die 3M™ Warmschrumpf-Kabelendkappe SKE gewährleistet mechanischen und Umweltschutz sowie eine Abdichtung von Kabelenden. Die Endkappe besteht aus halbstarrem, flammenhemmendem Polyolefin und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen. Die Klebstoffbeschichtung sorgt für dauerhaften, flexiblen und wasserfesten Schutz.
Bei der 3M™ SKE handelt es sich um eine halbstarre vernetzte modifizierte Wärmeschrumpf-Polyolefin-Kabelendkappe mit Heißschmelzkleber. Die minimale Schrumpftemperatur beträgt 120 °C, die Betriebstemperatur reicht von -30 °C bis 135 °C. DIE SKE ist RoHS-konform, halogenfrei und gewährleistet eine gute Korrosionsbeständigkeit. Bei Erwärmung schmilzt der Klebstoff und die Kappe schrumpft und sorgt dadurch für eine perfekte wasserdichte Abdichtung. Die Endkappen ermöglichen eine schnelle und einfache Isolierung sowie ein Abdichten von Kabelenden in Innen- und Außenbereichen und zeichnen sich durch Beständigkeit gegen Abrieb, Witterungseinflüsse und chemische Angriffe aus. Die SKE ist schwarz und in Größen von 8/4 bis 126/63 mm erhältlich, die Wanddicke (nach Schrumpfung) beträgt 2,5 bis 4,0 mm. Standardmäßig erhältlich als Groß- oder Standardpackung.
Zur Liste hinzufügen

15,77 €/ Stückexkl. MwSt

18,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M