Eriks
3M

3M Filteradapter für Mehrweg-Atemschutzmasken 502

  • ERIKS:23581357
  • Hersteller:7100066105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Filteradapter für Mehrweg-Atemschutzmasken ermöglichen es den Benutzern, bestimmte 3M™ Bajonettfilter für den Einsatz in einem breiteren Spektrum von Anwendungen anzupassen oder zu kombinieren.
Erhalten Sie maßgeschneiderten Schutz für Ihre Anwendung mit 3M™ Adaptern für Mehrweg-Atemschutzmasken. Unsere Filteradapter ermöglichen es den Benutzern, bestimmte 3M™ Bajonettfilter für den Einsatz in einem breiteren Spektrum von Anwendungen anzupassen oder zu kombinieren. Die Filteradapter können leicht eingesetzt und entfernt werden, so dass die Anwender ihre Filterkombinationen je nach den am Arbeitsplatz auftretenden Gefahren anpassen können.
Zur Liste hinzufügen

9,06 €/ Paarexkl. MwSt

10,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M