Eriks
3M

3M Filmschleifscheibe 775L 150 mm P150+ multihole

  • ERIKS:14591616
  • Hersteller:86730150
Image 1
Klett-Filmschleifscheibe Hookit™

775L
Ausführung: Kunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn-/Korundkorn-Gemisch auf reißfester Filmunterlage, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Durch das Trägermaterial wird die Kantenstabilität verbessert. Dies ermöglicht einen besonders aggressiven, schnellen Schliff bei langer Standzeit. Die Multilochung in Verbindung mit den Hookit™-Haftstütztellern sorgt für eine ideale Absaugung.

Anwendung: Für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff, zum Erzielen einer gleichmäßigen Oberfläche.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M