Mit dem 3M™ Wetordry™ Schleifpapierbogen 734 lassen sich alle Oberflächenarten schleifen. Der Bogen besteht aus Siliciumcarbid-Schleifmaterial, das eine scharfe und gleichmäßige Schleifleistung ermöglicht. Dank seiner wasserfesten Eigenschaften und langen Haltbarkeit sorgt das Papier für gleichmäßige Finish-Ergebnisse. Erhältlich in Körnungen von P320 bis P1200. Jeder Bogen hat eine Größe von 230 mm x 280 mm.
Mit dem 3M™ Wetordry™ Schleifpapierbogen 734 erhalten Sie ein Schleifpapier, das auf fast allen Oberflächen gut schneidet. Der Bogen besteht aus Siliciumcarbid-Schleifmaterial, das eine scharfe und gleichmäßige Schleifleistung erzeugt. Dank des leichten und wasserabweisenden Trägermaterials ist das Papier flexibel und verformbar. Es ist zudem in verschiedenen Körnungen verfügbar, die ein besonders hochwertiges Finish ermöglichen. Das Schleifpapier eignet sich für alle denkbaren Anwendungsgebiete – von engen, schlecht erreichbaren Bereichen bis hin zur Entfernung harter KTL Grundierungen – und bietet neben Wasserfestigkeit auch lange Standzeiten. Erhältlich in Körnungen von P320 bis P1200. Jeder Bogen hat eine Größe von 230 mm x 280 mm.