Eriks
3M

3M Feuille abrasive support papier 236U, P180 C-weight, 228 mm x 279 mm

  • ERIKS:14845248
  • Hersteller:7100325198
Image 1
Der 3M™ Schleifpapierbogen 236U ist ein hochwertiger Aluminiumoxidbogen mit hochfester Kante und dem praktischen 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem. Dieser langlebige Bogen ist ein Einstiegsprodukt für viele industrielle Anwendungen und eignet sich für durchsatzintensive Schleifarbeiten ebenso wie für allgemeine Anwendungen auf Lack, Grundierung, Holz, Metall, Kunststoff und Verbundwerkstoffen einschließlich Glasfaser.Der Bogen wurde für die Verwendung mit einem Exzenterschleifer von 7,62 cm x 10,16 cm (3 Zoll x 4 Zoll) entwickelt und verfügt über einen starken Papierträger (C-Gewicht), der bei intensivem Schleifen nicht reißt und keine Kanten abnutzt. Der Bogen ist für eine höhere Hitzebeständigkeit harzgebunden, was die Standzeit und die Abtragleistung weiter erhöht. Der 3M™ Schleifpapierbogen 236U verfügt außerdem über eine offene Streuung und eine staubabweisende Beschichtung, was das Staubmanagement und die Abtragleistung verbessert. Eine staubabweisende Beschichtung ermöglicht dem Bogen das fortgesetzte Schleifen von Weichhölzern, Lacken und anderen Materialien, die sonst die Oberfläche der Scheibe zusetzen und die Schleifleistung beeinträchtigen würden. Weiter reduziert wird das Zusetzen durch eine offene Streuung, dank derer zwischen den Schleifkörnern mehr Platz ist, sodass Staub entweichen kann, anstatt die Schneidkante der Körner zu blockieren. Dadurch wird die Standzeit erheblich erhöht und die Abtragleistung maximiert.
Zur Liste hinzufügen

64,00 €/ Paketexkl. MwSt

76,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M