Eriks
3M

3M Doppelbeschichtetes Schaumstoffband 9528, weiß, 19 mm x 66 m, 0,8 mm

  • ERIKS:13396099
  • Hersteller:9528W19
Image 1
Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 9528 ist ein 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit einem Gummi-Harz-Klebstoff. Es bietet starke Klebkraft für leichtere Anwendungen.
Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9528 ist ein 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum (95 kg/m³ Dichte) mit einem Gummi-Harz-Klebstoff. Es bietet starke Klebkraft für leichtere Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

30,76 €/ Stückexkl. MwSt

36,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M