Eriks
3M

3M Disque de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SE-DR, 75 mm, A Gros, Marron

  • ERIKS:23150712
  • Hersteller:7000042733
Image 1
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR ist besonders robust und zeichnet sich durch eine hohe Kantenfestigkeit aus. Diese Vliesscheibe wird für Reinigungsarbeiten und zur Verringerung der Rautiefe auf allen Metallen eingesetzt.
Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten
Zur Liste hinzufügen

3,85 €/ Stückexkl. MwSt

4,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Durchmesser der Scheibe
76.2 mm
Werkzeugaufnahme
Tr
Sorte
Grob
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Aufsführungsform
Scheibe
Menge
100 Pack