Eriks
3M

3M Calfeutrement de carrosserie 3M™, Gris, 6 mm x 300 mm, 08568

  • ERIKS:23580869
  • Hersteller:7000033757
Image 1
Die 3M™ Karosseriedichtung ist eine vorgeformte Dichtungsmasse in Form eines „Bands“ auf einer Rolle zum Abdichten verschiedener Öffnungen an der Autokarosserie, etwa von Spalten um Kabel, Rücklichter usw.
Verwenden Sie die 3M™ Karosseriedichtung zum Abdichten verschiedener Öffnungen an Karosserien. Die Knetdichtmasse in vorgefertigten Streifen dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit durch Öffnungen zu unterbinden. Entfernen Sie vor der Anwendung die alte Dichtmasse und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Für große Öffnungen können mehrere Streifen oder Stücke zusammengerollt werden. Die Streifen schrumpfen nicht und bleiben weich, sie können auch übermalt werden.
Zur Liste hinzufügen

58,89 €/ Stückexkl. MwSt

70,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Serie
8568
Typ
8568